曜日別特売
TLA-120 テストリード T.SIN(テイシン電機) 18884854

TLA-120 テストリード T.SIN(テイシン電機) 18884854
TLA-120 テストリード T.SIN(テイシン電機) 18884854

テストリード

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セットリード線0.5全長(mm/本)1000注文コード18884854品番TLA-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。

用途
通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
タイプバナナプラグ(金メッキ)両端付セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm/本)1000リード線0.5質量(g)39全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 電気回路の配線
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「テストリード」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 37578992
2022-01-30
用途: 鉄道模型のテスト
製造業

ちょど良いリード線長さで使いやすいです。何かリード線を纏めて収納出来るといいです

対象商品 : 37578746
2020-03-14
用途: 電気回路のチェック時の短絡用

リード線が柔らかく、狭い場所でも使いやすく。
多色(電線・ミノムシクリップ)のため作業性が良い。

対象商品 : 37578877
2019-06-17
用途: 安定化電源からの給電やテスター用
株式会社ビルドス製造業

バナナプラグ+ワニ口のケーブル意外と使いやすいのに需要がないのでしょうか
思いの外高くて購入を躊躇っていましたがこの商品は比較的安くて思い切って購入しました
やはりあると便利なので買ってよかったなと思います
自作も考えましたがカラフルな色合いで部品を全部揃えるのは大変なので購入して正解かと思います それでもやはりコストパフォーマンスは悪いです

1が参考にしています
対象商品 : 37578904
2019-07-16
用途: レモン電池の実験に使用

品物自体には全く問題が無いが、子ども達が扱うには小さすぎた感じがする。もう一回り大きい方が良いと思う。

対象商品 : 37578746
2018-10-12
用途: テスター端子に使用

自家用車の電気配線工事に使っています。
一般のテスター端子は棒状ですので少し離れた所だと使い辛いのでマイナス側にこれを取り付けてプラス側で各場所に当てています。
クリップ単体で買うよりこちらの方が良いと思います。

対象商品 : 37578992
2018-10-25
用途: 商品プレゼン用
千代田インテグレ株式会社製造業

小型軽量で、持ち運びも便利で、大変満足をしました。

対象商品 : 37579001
2018-08-14
用途: LEDライトのテスト用

ワニ口とかをバラで買って作るより、安い単価で完成品が購入できるんだから、そりゃあこちらを買いますよ。文句なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする