林
日本製今治タオル スカッシュシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
バスタオル
色
ピンク
注文コード
18884997
品番
BN208702
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タオルの産地として有名な今治のタオル。分厚くしっかりとした使い心地。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2023-2051号
色
ピンク
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。