曜日別特売
FO202730 日本製今治タオル ルフランシリーズ 林 18885295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FO202730 日本製今治タオル ルフランシリーズ 林 18885295
FO202730 日本製今治タオル ルフランシリーズ 林 18885295

日本製今治タオル ルフランシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
タイプフェイスタオル
内容量1枚注文コード18885295品番FO202730
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
798

タオルの産地として有名な今治のタオル。リーフ柄とジオ柄のシリーズ。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。その他認定番号:第2024-1468号ブラックタイプフェイスタオル長さ(cm)約34×80混率(%)綿100質量(g/枚)約92
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする