ミューラージャパン
オープンパテラ ニースタビライザー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
18885405
品番
54667
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
両サイドにスチールスプリング内蔵。強い固定力を体感できます。通気性素材ネオプレーン採用で快適な使用感。
サイズ
フリー
色
黒
質量(g)
312
タイプ
ラップタイプ
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
30~53