曜日別特売
51548 アジャスタブル アンクルスタビライザー JPプラス ミューラージャパン 18885658

アジャスタブル アンクルスタビライザー JPプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18885658品番51548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

ネオプレーン素材は薄く軽量でいて、患部を適度に圧迫します。
両サイドに内蔵したパネルは着地時の足首のねじれを防ぎます。
本体のストラップをまずしめ、更に伸縮性のクロスのストラップでガッチリダブルサポート。
足裏にくる箇所には通気性・抗菌性に優れたハイドラメッシュ(Hydramesh)素材でムレを防ぎます。

サイズS~M左右区別左右兼用質量(g)143タイプラップタイプ適合部位足首適合サイズ(cm)(靴)21~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする