- アリナミン V&V ROYAL アリナミン製薬 18886245

アリナミン V&V ROYAL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50mL×2本)注文コード18886245品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エネルギーの産生に重要な働きをするビタミンB1誘導体「フルスルチアミン塩酸塩」をアリナミンVの2倍配合しています。
エネルギー産生をたすけるリボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB2リン酸エステル)・ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)などや、肉体疲労時の栄養補給に効果的といわれているローヤルゼリーを基準最大量配合しています。
脂肪代謝に役立つカルニチン塩化物やタウリンなどを配合し、疲れたカラダによく効きます。
特有の苦味をほどよく残して、ハチミツでまろやかな味に仕上げています。

容量(mL)50区分指定医薬部外品シリーズアリナミン効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、L-アスパラギン酸ナトリウム、タウリン(アミノエチルスルホン酸)、カルニチン塩化物、無水カフェイン、ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリー500mgに相当)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886245
2023-11-08
用途: ちょっとハードの時

残業やちょっと忙しい時に。朝一に飲んで気合。仕事終わりになると疲れがどっと来るのでやはり睡眠重視した方が良い。苦みもあるが、比較的飲みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする