ユニワールド
豚革クレストジャージ 甲メリヤス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
21.5
21.5
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18886482
品番
560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
指曲げ楽々甲メリヤス革手。通気性バツグンの甲メリヤスタイプ。手首ゴム止めでピッタッリフィット。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
豚革
加工
甲メリヤス
機能
通気性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
トラスコ品番
819-0546
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。