ユニワールド
牛床革 マジック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
22
22
23
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18886936
品番
821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
トラスコ品番
819-0532