※着用例
ユニワールド
オイルブラウン内縫イ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
全長(cm)
23
22.5
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18887268
品番
KS447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内縫い手袋!内縫いで縫い目が当たらず使いやすい火の粉からの糸切れを防ぐ。
用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
11.5
材質
牛床革
色
ブラウン
入数(双)
1
トラスコ品番
819-0527
質量(g)
174
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。