※着用例
ユニワールド
オイルブラウンマジック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
22
22
22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18887277
品番
KS846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。
用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
9.5
材質
アラミド繊維(トワロン(R))
色
ブラウン
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
トラスコ品番
819-0528
質量(g)
141
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。