曜日別特売
KS867 オイルオリーブ内綿マジック ユニワールド 18887356

オイルオリーブ内綿マジック

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード18887356品番KS867
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内綿マジックタイプ!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。

用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプサイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)10材質牛床革オリーブ加工内綿袖口仕様マジック式入数(双)1
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887365
2018-10-31
用途: アウトドア
製造業

質感は値段の割に良いのですが、サイズが小さいです。
試着せず買ったのも悪いが、大概はLサイズでちょうどなんですが、この手袋は一般のMサイズですね。
失敗しました。

1が参考にしています
対象商品 : 18887365
2017-10-25
用途: キャンプやアウトドア
株式会社m2imageworks製造業

革やオイル処理などの部分では最高です。残念なのは、サイズの種類が1つしかないことと手首のホールド感が緩いです。私には指の長さが短いです。手首のホールドもせっかくベルトが着いているなら、もっと絞って装着できるようにして欲しいです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 18887356
2016-12-05
用途: バイク乗車用のグローブ代わりに使用

作りもしっかりしており、色合いも良い。価格も非常に安い。作業用には、もったいなくてバイクのグローブとして使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする