曜日別特売
SL-56 内綿オイル牛床マジック ユニワールド 18887514

内綿オイル牛床マジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード18887514品番SL-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Wオイル加工で柔らかさ倍増!

用途電気配管工事・配管・塗装・溶接・土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・荷役・運送・重機運転・日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプサイズL全長(cm)22.5中指長(cm)9.5手の平幅(cm)10.3手のひらまわり(cm)20.6材質牛床革加工内綿袖口仕様マジック式アテ有無アテ無入数(双)1
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする