曜日別特売
545 WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールド 18887837

545 WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールド 18887837
545 WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールド 18887837

WORKS HOMME デニムエプロン タスキ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード18887837品番545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

どんな職場でも大活躍!ペン、ハサミ、カッターの収納に便利なポケット付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途事務作業・一般作業・園芸・ガーデニングインディゴ種別エプロン材質綿100%総丈(cm)88下幅(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887837
2023-01-27
用途: 庭仕事
教育・研究機関

私は衣服類は、すべて綿100%でないと皮膚アレルギーが出るため、作業用エプロンも、この綿100%のものを購入しました。何よりも綿100%なのでとても気持ちよく、思った以上に丈もあり、しっかりしたポケットが大小様々沢山付いていますので、庭仕事にはとても便利で重宝しています。ただ、紐だけでの着脱というのが、特に男の場合は、他にほとんど経験がありませんので、初めはどうやって着るのか判らず、判ってからも、結構面倒です。特に、金具から紐が抜けてしまった場合には、紐の先を金具に通し、抜けないようにしながら着るのには、一工夫必要で、私は、紐をバッテンして通した後に紐先を結び、金具から抜けないようにしました。初めからそのようにしておいていただけると、とても良いと思います。

対象商品 : 18887837
2021-10-19
用途: 梱包作業時
有限会社 昭和製菓製造業

ペン入れに2本はいる事 マッキーの太い方も入ります。
右下の小さなポケットも重宝します、大きいポケットはA5サイズのメモ帳も入ります。
かなりの大容量です。
まずこの生地は頑丈で、洗えば色落ちしますが、いい感じの色合いになります。
2年毎にホームセンターで購入しておりましたが、取り扱いが無くなり、モノタロウ様
で見つけ購入致しました。
このエプロンは超おすすめです。

対象商品 : 18887837
2021-11-24
用途: 工場での作業時
製造業

デニムなので生地がしっかとしていて長く使える。
ポケットが取れやすいので、もう少し取れないように
なるといいです。

1が参考にしています
2021-06-03
用途: 溶接 製缶 その他
高野工業

半自動の火花にも強いし、生地が厚めなのが◎。
ヒモもタスキ掛けなので首が痛くならないし、値段も手頃。
今回4個めのリピートになります。

対象商品 : 18887837
2021-11-16
用途: 縫製・研磨等の作業時に使用

使用数日でDカンが割れました。現在の所、10数着購入した中の一つだけですが残念です。

対象商品 : 18887837
2018-09-05
用途: 埃防止と汚れ防止

今まで使用していたものは肩の部分が紐場だったため肩が凝る従業員がいましたが、この商品は肩の部分に幅が有るので肩が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18887837
2018-04-09
用途: 製缶
宇野鐵工所製造業

大変、丈夫で色落ちもなく快適に作業出来て使用感もよく助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 18887837
2019-02-19
用途: 製缶溶接
高野工業

半自動の火花で燃えて穴が開くのは 諦めていましたが
このエプロンは生地が厚目なので穴の開きにくく 耐久性もあり
価格も安いので リピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする