曜日別特売
150-8 樹脂先芯入縫付地下足袋 150 ユニワールド 18888993

150-8 樹脂先芯入縫付地下足袋 150 ユニワールド 18888993
150-8 樹脂先芯入縫付地下足袋 150 ユニワールド 18888993
150-8 樹脂先芯入縫付地下足袋 150 ユニワールド 18888993
150-8 樹脂先芯入縫付地下足袋 150 ユニワールド 18888993
150-8 樹脂先芯入縫付地下足袋 150 ユニワールド 18888993

樹脂先芯入縫付地下足袋 150

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ハゼ(枚)8
内容量1足注文コード18888993品番150-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スベリにくく足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!吸盤付ゴム底・柄入り裏布採用

用途建設現場・鳶職・祭などサイズ(cm)26藍色機能耐滑性ハゼ(枚)8形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(先芯)樹脂靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18889063
2020-01-29
用途: 造園の仕事
ランドマーク商事

こはぜが大きいので、履きやすいです。丈も長くて調子がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする