ユニワールド
樹脂先芯入縫付地下足袋 150
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
ハゼ(枚)
10
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18889045
品番
150-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スベリにくく足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!吸盤付ゴム底・柄入り裏布採用
用途
建設現場・鳶職・祭など
サイズ(cm)
25
色
藍色
機能
耐滑性
ハゼ(枚)
10
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋