曜日別特売
1000 WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚 ユニワールド 18889158

1000 WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚 ユニワールド 18889158
1000 WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚 ユニワールド 18889158
1000 WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚 ユニワールド 18889158
1000 WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚 ユニワールド 18889158

WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード18889158品番1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スベリにくい足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!つま先に特許鉄芯を使用。最強の安全性で足を守る!!

用途建設現場・鳶職・祭などサイズ(cm)27機能耐滑性形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)26材質(先芯)スチールハゼ(枚)8靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする