ユニワールド
WORKS HOMME 特許鉄先芯入縫付地下足袋 大ハゼ8枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18889167
品番
1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スベリにくい足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!つま先に特許鉄芯を使用。最強の安全性で足を守る!!
用途
建設現場・鳶職・祭など
サイズ(cm)
28
色
紺
機能
耐滑性
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
26
材質(先芯)
スチール
ハゼ(枚)
8
靴タイプ
足袋