24404 Kansai 半袖ポロシャツ 24404 大川被服 18890139

Kansai 半袖ポロシャツ 24404

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ターコイズ
サイズ4L
内容量1枚注文コード18890139品番24404
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

山本寛斎デザインのポロシャツが11色展開でスタート。
エリの形状や両胸ポケット、そしてシルエットや生地。
どれをとっても斬新で新鮮。10年先のスタンダードをいまあなたの手に。
吸汗・速乾素材
優れた吸汗・速乾性能に加え、心地よいソフトなタッチを実現しました。
ワッフル素材
肌に点接触するため、ベタつかない爽やかな着心地を約束します。

色
ターコイズ
サイズ
4L
仕様
KANSAI刻印入りボタン、左袖ポケット
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
機能
吸汗・速乾、通気、軽量、ソフトタッチ
素材
シルキーワッフル、樹脂ボタン
色番
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-12
用途: 作業着
株式会社片山商店 様(サービス業)

とても着心地がいいですが、選択をした後が伸びたようになりますね

対象商品 : 18889843
2026-04-27
用途: クレーン作業の時
吉田クレーン 様(建設業・工事業)

とても動きやすく、快適でした。
いろんなカラーもあり、他のカラーも注文したいと思った。

対象商品 : 18889929
2023-10-10
用途: 通勤時に着ています。
その他業種

着心地がよく、再度の購入を予定しております。ポケットも両サイドにあり、便利です。

対象商品 : 18889694
2023-06-04
用途: 軽貨物配送業務その他業務
運輸・通信業

デザイン、シルエット共に申し分なく追加を検討中です。腰廻りにだぶつきなく気に入っています。

対象商品 : 18889965
2023-06-11
用途: 店内販売と外作業に
飯塚カギセンター 様

サイズはピッタリで軽くて着心地が良いです。動き易く汗をかいてもべと付きが無く良く汗を吸ってくれますよ。

対象商品 : 18889694
2021-09-01
用途: 配送作業
埼玉加工 様(製造業)

汗の吸収も良く、作業がしやすく暑い中でも快適な感じでした。

対象商品 : 18889694
2020-08-11
用途: 営業等、時々現場
建設業・工事業

ポロシャツの中ではキッチリしており、安いペラペラ生地とは全くちがいます。
通常より1サイズ大きいサイズで丁度良く、丈の長さも長めでパンツインしても出ない。
(スリム系か? ガッチリ系の人は大きいサイズ方が良いと思います。私は172㎝,76㎏)
襟はホリゾンタルカラーで、ダブルポケット付き、左袖にペンポケット?が有ります。
総じて良い商品だと思います。再注文決定!

1人が参考にしています
2023-10-04
用途: 通常作業
オヌマ技建工業 様(建設業・工事業)

サイズは、オーバーサイズじゃないので、余裕が欲しい場合はワンランク上のサイズが良いです。
作業着にするには値段が高いかな?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする