曜日別特売

帆布製ミニバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード18890448品番HP-180K
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

丈夫な6号(20オンス)帆布使用
持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減
6ポケット(内側:1個、外側:5個)
D環3個付
樹脂製底板付で型崩れを防止

カーキ質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×320×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする