SIGNET(シグネット)
ツイストソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
18890804
品番
12667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
なめたボルト・ナットにくい込んでゆるめる事ができます。正ネジ専用
寸法(mm)
17
全長(mm)
34
二面幅(mm)
17
差込穴径(mm)
25
先端外径(Φmm)
24.5
注意
※取り外したボルト・ナットは再利用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18890804
12667
56717754
12175
ボルトリムーバーソケット
SIGNET(シグネット)
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です