曜日別特売
13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127

13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127
13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127
13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127
13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127
13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127
13209 ディープソケット(6角) SIGNET(シグネット) 18891127

ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
対辺寸法(inch)7/8
内容量1個注文コード18891127品番13209
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角差込角(sq.)1/2対辺寸法(inch)7/8全長(mm)77寸法7/8深さ(mm)31差込穴径(mm)30先端外径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする