SIGNET(シグネット)
ソケット (6角)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
23
23
23
22
24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
26
27
30
32
全長(mm)
40
38
40
43
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18891346
品番
13323
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
6角
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
23
寸法(mm)
23
全長(mm)
40
深さ(mm)
22
差込穴径(mm)
26
先端外径(Φmm)
32