SIGNET(シグネット)
ソケット (12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
全長(mm)
3
3
38
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18891416
品番
13365
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
12角
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
10
寸法(mm)
10
全長(mm)
3
外径(Φmm)
22
深さ(mm)
14
差込穴径(mm)
15