13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538

13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538
13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538
13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538
13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538
13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538
13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538
13379 ソケット (12角) SIGNET(シグネット) 18891538

ソケット (12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)24
全長(mm)38
内容量1個注文コード18891538品番13379
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角12角差込角(sq.)1/2二面幅(mm)24寸法(mm)24全長(mm)38外径(Φmm)32深さ(mm)20差込穴径(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする