曜日別特売
13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583

13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583
13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583
13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583
13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583
13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583
13412 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18891583

ディープソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)12
内容量1個注文コード18891583品番13412
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角差込角(sq.)1/2二面幅(mm)12寸法(mm)12全長(mm)77深さ(mm)22差込穴径(mm)22先端外径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18891635
2019-02-02
用途: 車の修理

深みのあるところに有るボルトの脱着に便利です。特にニップルなどのボルトの突出した物はこれでないと無リですネ。

対象商品 : 18891592
2019-02-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

3/8だと思い間違えて購入してしまったけど、特に問題なく使えてるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする