曜日別特売

ゴールドカーボンキャッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
伸長時寸法(m)7
内容量1個注文コード18891979品番E-4877
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900

クロス編み製法により強度UP!尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい

質量(g)640組本数18 本最大径(Φmm)【さお】36.4伸長時寸法(m)7収納時寸法(cm)53
注意
※カーボンキャッチャーは先端と手元のさおはG-FRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。
※伸長時寸法および、本体色は、多少のバラツキがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする