スチールワイヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18892031品番STW-675
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

携帯に便利 軽量・コンパクト!
横ブレしにくい フラット形状ロッド

長さ(m)7.5線径(mm)6.3×0.7使用安全耐荷重N(kgf)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする