14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134

14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134
14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134
14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134
14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134
14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134
14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134
14356 ソケット SIGNET(シグネット) 18892134

ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)24
全長(mm)51
内容量1個注文コード18892134品番14356
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

差込角(DR)3/4二面幅(mm)24寸法(mm)24全長(mm)51深さ(mm)18差込穴径(mm)36先端外径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする