プリカカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18892146品番MPL-55
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

切断能力 外径57mmまでOK!

全長(mm)280質量(g)530切断能力標準プリカチューブ:呼び径50、防水プリカチューブ:呼び径50切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~55、防水プリカチューブ:~57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする