曜日別特売

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18892207品番MWL-300F
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!
側面2個/底面1個マグネット付
角度無段階調整~230°
フック、クリップ、落下防止用ストラップ付

付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ質量(g)95(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20充電時間約1.5 時間連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間防塵防水性能IP54照射距離(m)約19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする