20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493

20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493
20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493
20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493
20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493
20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493
20519 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892493

ボルテックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)19
全長(mm)33
内容量1個注文コード18892493品番20519
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。

二面幅(mm)19寸法(mm)19全長(mm)33肉厚(mm)2.5深さ(mm)12差込穴径(mm)19.5先端外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする