和平フレイズ
燕三 ステンレス爪やすり150mm(粗目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18892871
品番
EM-081
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
9
タイプ
粒::粗い
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12×1×150
原材料
※本体:ステンレス鋼
モデル
燕三
ユニット数
1個