SIGNET(シグネット)
プラスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法
#2
#1
#2
#3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893473
品番
22802
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/8
寸法
#2
先端形状
+
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
18