曜日別特売
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552

22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552
22844 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893552

ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個全長(mm)48.0注文コード18893552品番22844
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法5/32差込角(sq.)3/8全長(mm)48.0軸長(mm)22外径(Φmm)17.5先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする