22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638

22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638
22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638
22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638
22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638
22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638
22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638
22863 ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893638

ヘクスローブビットソケット

(14件のレビュー)
寸法T20
内容量1個注文コード18893638品番22863
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
差込角(sq.)3/8寸法T20先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18893674
2026-03-04
用途: オートバイ クルマ整備工具
運輸・通信業

良く使う工具なので新調しました。たまたま使用していた
物が破損してしまい、他の消耗品等もあったので抱き合わせで注文しました。次の日に届いて近くに工具屋が無いので大変助かりました。
他の作業も買い出しで中断する事も無かったので今後もモノタロウを利用したいと思います。

2026-02-19
用途: BMWオイル交換時
製造業

BMWのオイル交換時にフィルターカバーのセンターを外すのに使います、安価で全く問題無し。このメーカーの工具は安心して使用出来ます。

2026-02-02
用途: 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ATF交換時のドレンボルト脱着に使用するために購入しました。特に問題なく使用できました。価格も安く品質も良いです。

2025-01-06
用途: 車整備
サービス業

ドイツ車に使用。しっかりとしていて何も問題なく作業が出来ますのでコスパ最高です。

2025-01-04
用途: ダイハツムーヴの修理
その他業種

ダイハツムーヴのリアハブベアリング交換に必要となり、購入しました。すぐ届いて、無事交換できました。

対象商品 : 18893708
2024-05-26
用途: 部品を販売する時に必要な工具として販売

部品を売る為に必要な工具としてオプション販売してます。
以前手回しレンチを販売してましたが、このボックスレンチをオプションとしてからよく売れてます。
買う側も電動工具やラチェットを持っている人が多いことが解ります。

対象商品 : 18893674
2023-05-02
用途: 車のシート交換
製造業

車のフルバケシート交換する時、純正ボルトを外しに使いました。
舐めることもなく無事取り外しできました。
ボルト自体を交換したので今後使うことは無いので耐久性は不明です・・・。

対象商品 : 18893665
2021-09-18
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

色々なサイズを使っていますが早々壊れることはないかなと思っています。
ただシグネット以外にも言えることですが50や55などの大きめさのサイズはラチェット使用したとしても耐久性が問われると思います。
コスパとメッキの美しさで言えば買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする