SL-880-N ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁 カシオ計算機 18893668

 

SL-880-N ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁 カシオ計算機 18893668
SL-880-N ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁 カシオ計算機 18893668
SL-880-N ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁 カシオ計算機 18893668

ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18893668品番SL-880-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

迫りくる数字を撃ち落とせ!
80年代に一世を風靡したゲーム電卓が復活!

付属品ケース仕様基本計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算幅(mm)70高さ(mm)8.5質量(g)60タイプ手帳タイプ(携帯に便利)奥行(mm)118.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2016 × 1、オートパワーオフ桁数10機能早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示/3桁位取り表示キープラスチックキー、フラットキー特性ゲーム機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする