曜日別特売
CW-3500LD インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機) 18893686

CW-3500LD インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機) 18893686
CW-3500LD インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機) 18893686
CW-3500LD インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機) 18893686

インバータウインチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18893686品番CW-3500LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

3.5tハイパワーモデルです。
高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。
大きい文字で視認性アップ
あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。
過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。
入力電圧に異常があると運転を停止します。
万が一でも逆転しない機構を採用しています。

付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする