SIGNET(シグネット)
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
2.5
10.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893735
品番
22882
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/8
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
17.5
先端形状
ヘキサゴン