曜日別特売
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823

22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823
22944 ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18893823

ロングヘックスビットソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)6
内容量1個注文コード18893823品番22944
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ロングタイプ

差込角(sq.)3/8寸法(mm)6全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18893823
2021-11-14
用途: バイクの整備用
サービス業

丁度良い長さで、いろいろなところに使え作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 18893848
2022-02-03
用途: バイクいじり

早速使ってみました。再々使うものではないので耐久性は分かりませんが普通に使えますねま。

対象商品 : 18893823
2021-02-05
用途: YAMAHA車に
株式会社ワークス物流運輸・通信業

YAMAHAのフロントフォークには長めのソケットが必要なのでこの商品はいいです。材質もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18893823
2020-09-23
用途: フロントフォーク OHで利用で利用
その他業種

フロントフォーク下側の奥まったねじを外すのに利用しました。
しっかりかみ合って、使いやすくうまくメンテナンスできました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする