22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884

22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884
22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884
22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884
22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884
22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884
22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884
22964 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18893884

ロングヘクスローブビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法T25
内容量1個注文コード18893884品番22964
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ロングタイプ

差込角(sq.)3/8寸法T25先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18893902
2018-05-09
用途: トルクス用ボルト取り外し用工具として。

価格もそこそこでいいです。使用には満足していますが、この手の工具はあまり負荷をかけすぎるとよく先端が欠けるので此処の商品の耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする