SIGNET(シグネット)
ロングヘクスローブビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法
T50
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893936
品番
22970
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ロングタイプ
差込角(sq.)
3/8
寸法
T50
先端形状
ヘクスローブ
全長(mm)
100
軸長(mm)
75
外径(Φmm)
18