桑和
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
ダークグレー
ロイヤルブルー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18894271
品番
7325-51
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・UVカット95%以上で日焼け防止
・袖ペン差し付き
・吸汗速乾
・選べるサイズ
色
ブラック
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル 100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
59