SIGNET(シグネット)
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
8
4
5
6
7
8
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894444
品番
23888
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
8
全長(mm)
55
軸長(mm)
17
外径(Φmm)
24
先端形状
ヘキサゴン