23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453

23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453
23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453
23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453
23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453
23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453
23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453
23890 ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット) 18894453

ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10
内容量1個注文コード18894453品番23890
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
差込角(sq.)1/2寸法(mm)10全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする