SIGNET(シグネット)
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
14
4
5
6
7
8
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894478
品番
23894
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
14
全長(mm)
55
軸長(mm)
17
外径(Φmm)
24
先端形状
ヘキサゴン