SIGNET(シグネット)
ロングヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
120
120
140
寸法(mm)
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894487
品番
23942
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロングタイプ
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
4
全長(mm)
120
軸長(mm)
82
外径(Φmm)
24
先端形状
ヘキサゴン