SIGNET(シグネット)
ロングヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
140
120
140
寸法(mm)
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894584
品番
23952
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロングタイプ
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
14
全長(mm)
140
軸長(mm)
102
外径(Φmm)
24
先端形状
ヘキサゴン