23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645

23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645
23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645
23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645
23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645
23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645
23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645
23963 ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット) 18894645

ロングヘクスローブビットソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法T25
内容量1個注文コード18894645品番23963
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロングタイプ

差込角(sq.)1/2寸法T25先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)62外径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: ダイハツ・ウエイクのリヤホイールベアリング交換に使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

T55のサイズが手元に無かったため急遽購入しました。長さもジャストで使用する場面は多くありませんが、1本は必要な工具です。これが無いとボルトが解けませんから!

対象商品 : 18894663
2018-05-09
用途: トルクス用ボルト取り外し用工具として。

価格もそこそこでいいです。使用には満足していますが、この手の工具はあまり負荷をかけすぎるとよく先端が欠けるので此処の商品の耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする