曜日別特売
30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503

30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503
30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503
30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503
30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503
30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503
30206 コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895503

コンビネーションレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)128寸法(mm)6注文コード18895503品番30206
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。

寸法(mm)6幅(mm)メガネ部11.0、スパナ部12.0厚さ(mm)スパナ部5.5、メガネ部5全長(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18895388
2022-05-04
用途: 硬い部品を回します。
サービス業

やはり、スパナとは違ってメガネはがちっとよく回ってくれます。大満足!

対象商品 : 18895354
2021-09-10
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

外車のメンテナンス用にインチサイズのこの商品を購入しました。
クオリティー・価格共に満足です。

対象商品 : 18895345
2020-05-11
用途: ~03 のスポーツスターのリアブレーキホースの留めボルト

ハーレーの車載工具に入っているのがオープンタイプの物なのですが、使い勝手が悪いのでメガメタイプを購入しました。古いボルトは電蝕を起こしていてかなり力を入れないと外れないことが多いのでオープンタイプより安全です。

対象商品 : 18895336
2020-06-27
用途: 車のメンテナンスに
建設業・工事業

インチの工具は近所で売っていなかったので、助かりました。

対象商品 : 18895668
2019-12-06
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

メガネ側もオープン側も喰い付きは十分で、剛性も十分なので、この大きさのボルト・ナットでも力がかけられていいかんじです。まあシグネットだから当然といえば当然の品質ですが。メッキも十分きれいなので、サビもさほど気にしなくていいようです。いい点は、これがこの価格で手に入るということだと思います。

対象商品 : 18895546
2020-02-26
用途: 車載用
ジェイプロデュース

中古車販売業なのでバッテリー脱着 ナンバー脱着などの突発作業に備えて車載
安価なのに必要充分な制度

対象商品 : 18895388
2019-06-03
用途: 機械修理
建設業・工事業

メッキ表面の手触りが良く、つるつるでないのでオイルがついても滑りにくく使いやすいです。
強度についてはこれからです。

対象商品 : 18895336
2018-10-12
用途: バイクのブレーキフルード交換
製造業

舐めかけていたナットがガッツリ嵌り、快適に使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする