曜日別特売
30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826

30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826
30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826
30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826
30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826
30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826
30337 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895826

スタビーコンビネーションレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)17
全長(mm)125
内容量1丁注文コード18895826品番30337
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。

寸法(mm)17全長(mm)125幅(mm)メガネ部26、スパナ部35厚さ(mm)スパナ部7、メガネ部10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-20
用途: バイクのチェーン調整
製造業

小ぶりで可愛らしいです(笑)使用に全く問題なく、小さなナットも締めすぎないので良いです。メッキされており高級感があり、大事に使いたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18895792
2020-09-01
用途: 2輪の整備

トルクの不要な個所の締め付けには、便利です。
車載工具としても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18895783
2020-02-01
用途: CATV工事で、コネクターの施工時使っている

軽くて短いのでとても使いやすいです。
出来れば、メガネ側もストレートであれば

1が参考にしています
対象商品 : 18895844
2017-05-23
用途: 携行用の工具として
運輸・通信業

全長が短く軽量ですが、レンチ部分の造りは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする